TE Connectivity 丸型コネクタ, 24極, ケーブルマウント, 208457-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80569818 品番208457-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
極数24 シリーズCMC Series 1 ソケットorプラグプラグ シェルサイズ28 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする