TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, パネルマウント, 208471-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80570116
品番
208471-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
極数
37
シリーズ
CMC Series 1
ソケットorプラグ
ソケット
シェルサイズ
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
最小動作温度(℃)
-55