AP21E4-50A-F3T-DC24V AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80570235

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径2 定格電圧(V)DC24 注文コード80570235 品番AP21E4-50A-F3T-DC24V
参考基準価格(税別)¥196,460 販売価格(税込) ¥189,063
販売価格(税別)
171,875
この商品は接続口径・定格電圧など79種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2 定格電圧(V)DC24 接続口径2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式Rc 使用流体- 材質(Oリング)PTFE 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする