TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838893-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80570265
品番
1838893-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
極数
4
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250 V
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート