TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, インライン, 796096-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80570344 品番796096-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプインライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする