TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, 208716-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80570640
品番
208716-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
極数
7
シリーズ
CMC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55