TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271137-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80570780
品番
5-2271137-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
極数
8
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60 V
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
亜鉛
材質(コンタクト)
青銅℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
クイックコネクト
実装タイプ
背面取り付け
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート