TE Connectivity 基板ヘッダ, 34極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80571175 品番2-5499206-8
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2.54 シリーズAMP-LATCH 端子種別はんだ 定格電流(A)1 行数2 コンタクト数34 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする