TE Connectivity 基板接続用ソケット 15 極 6.35mm 3 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80571516 品番350765-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
タイプ電源 ピッチ(mm)6.35 極数15 シリーズUniversal MATE-N-LOK 定格電圧600 V 定格電流(A)15 行数3 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする