曜日別特売
5-794630-0 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 3.0mm 2列 5-794630-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80574359

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 3.0mm 2列 5-794630-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80574359品番5-794630-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ピッチ(mm)3極数20シリーズMicro MATE-N-LOK定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする