TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1-5499922-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 注文コード80576985 品番1-5499922-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする