TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80578814
品番
282834-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
2.54
極数
4
シリーズ
Buchanan
定格電圧
150 V ac
定格電流(A)
10
深さ(mm)
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直