材質ナイロン タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数8 シリーズBuchanan 定格電圧300 V 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向アングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする