TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 9極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80579216 品番282836-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数9 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 深さ(mm)8.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする