TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 470Ω ±5%, ROX1SJ470R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード80579557 品番ROX1SJ470R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする