TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 270Ω ±5%, ROX2SJ270R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80579916 品番ROX2SJ270R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする