TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 82kΩ ±5%, ROX3SJ82K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80580695 品番ROX3SJ82K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
シリーズROX3S 抵抗(kΩ)82 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする