TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 7W 1kΩ ±5%, SQMR71K0J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80580930 品番SQMR71K0J
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
シリーズSQM7 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする