TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 30.1Ω ±0.1%, YR1B30R1CC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80582786 品番YR1B30R1CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗30.1Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする