TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 40kΩ ±0.1%, UPF50B40KV

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80584387 品番UPF50B40KV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
シリーズUPF50 定格電力(W)0.5 抵抗40kΩ 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする