TE Connectivity 厚膜 抵抗器 0.4W 22MΩ ±1%, HBA22MFZRE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80584807 品番HBA22MFZRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
シリーズHB 定格電力(W)0.4 抵抗22MΩ 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー厚膜 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする