TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 自動車用コネクタ, 1-1564337-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80585516 品番1-1564337-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
幅(mm)25.7 高さ(mm)31.25 極数16 シリーズHDSCS 深さ(mm)67.2 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする