TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80587284 品番1718488-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
幅(mm)37.2 ナチュラル 高さ(mm)8.4 タイプインサート シリーズAMP MCP 2.8 深さ(mm)23.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする