TE Connectivity 単安定リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード80587957 品番4-1415899-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする