TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±5%, CFR16J2K2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
80588036
品番
CFR16J2K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
シリーズ
CFR16
定格電力(W)
0.25
抵抗
2.2kΩ
許容差
±5%
温度係数
-1200 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55