TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 端子 PIN 1-88997シリーズ はんだ 1-88997-2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
80588420
品番
1-88997-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シリーズ
1-88997
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
PIN
シリーズ番号
1-88997
併用可能製品
FFCコンタクト
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65