TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% RES KIT CFR16RS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80588465 品番RES KIT CFR16RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様【値】87個 シリーズCFR16 定格電力(W)0.25 抵抗値1 Ω → 4.7MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 実装タイプスルーホール テクノロジー炭素皮膜 数量(個)1740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする