RES KIT 0603RS TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0603RS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588474

TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0603RS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80588474品番RES KIT 0603RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様【値】122個シリーズCRG0603定格電力(W)0.1抵抗値0 Ω → 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1 , ±5実装タイプ表面実装テクノロジー厚膜数量(個)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする