TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0805RS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80588490
品番
RES KIT 0805RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
【値】122個
シリーズ
CRG0805
定格電力(W)
0.125
抵抗値
0 Ω → 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±1 , ±5
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
厚膜
数量(個)
50