TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80588526
品番
LEV200A5ANA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
極数
1
シリーズ
LEV200
端子の種類
1NO
接続方式
ラグリング端子
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(A)
500
コンタクト定格電圧(V)
900 dc
最小動作温度(℃)
-45