TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネル取り付け、基板実装 BNCコネクタ, 5226993-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589585
品番
5226993-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネル取り付け、基板実装
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート