TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222420-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
80589707
品番
5222420-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
メス
シリーズ番号
5222420
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート