3-1478978-1 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 3-1478978-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589935

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 3-1478978-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード80589935品番3-1478978-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
サイズスタンダードインピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント同軸タイプSMAコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする