TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589996
品番
1-1337429-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
RG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート