TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1050525-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80590127
品番
1050525-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG402
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0 to 18
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
同軸タイプ
SMAコネクタ
表面処理(コンタクト)
銅の上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート