TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 黒 LSTT-R-4.8-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9m)
注文コード
80591107
品番
LSTT-R-4.8-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
LSTT
使用温度範囲
-40 →+105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブ径(Φmm)
4.8
接着面
なし
スリーブ長(m)
9