TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 48mm, 収縮後 12mm, 黒 RHW-48/12-1200/ADH-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591195
品番
RHW-48/12-1200/ADH-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン含有あり
材質
ポリオレフィン
色
黒
規格
UL
使用温度範囲
-40 → +110 ℃
難燃性
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
4:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
48
シュリンク径(Φmm)
12
接着面
あり
スリーブ長(m)
1.2