562A032-25-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 19.3mm, 材質:エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591536

TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 19.3mm, 材質:エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591536
品番
562A032-25-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
【ブレークアウト数】4
材質
エラストマー
色
黒
タイプ
Y ジョイント
内径(Φmm)
【プライマリ】19.3【セカンダリ】13.2
収縮温度
+175℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】9.7【二次】6.9
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする