曜日別特売
202K132-3-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80591658

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80591658
品番
202K132-3-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
変性ポリオレフィン樹脂
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】30【セカンダリ】30
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面
なし
最大動作温度(℃)
135
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする