TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 白 100m 28 AWG 44A シリーズ 44A0111-28-9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80591938
品番
44A0111-28-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
【外被】白
長さ(m)
100
シリーズ
44A
定格電圧
600 Vmm
絶縁体
ポリアルケン
機能
難燃性
構成
【導体】7/36 AWG
AWG
28
シールド
非シールド
断面積(mm
2
)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
ケーブルタイプ
過酷な環境
ストランド数
7
最小動作温度(℃)
-65