TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.2mm, 966067-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80592078
品番
966067-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
【エントリ数】1
全長
14mm
色
グレー
ピン径
1.2mm
適合電線(mm
2
)
【最大】0.75
適合電線サイズ
【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
8