TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 緑 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
80592218
品番
44A0111-22-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
【断熱壁】0.08
色
【外被】緑
長さ(m)
100
シリーズ
44A
定格電圧
600 Vmm
絶縁体
ポリアルケン
機能
難燃性
構成
【導体】19/34 AWG
AWG
22
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
素線の種類
34 AWG
ケーブルタイプ
過酷な環境
最大動作温度(℃)
150