TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 可動用ケーブル
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592489
品番
1-2273044-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
【コーディング】A
規格
CSA、ELV準拠、EN60536、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
60 V ac/dc
材質(シース)
PUR
保護等級
IP65、IP67
芯数
4
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】オス
コネクタ2
未処理終端
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表