Toshiba (東芝) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, TLP118(E(O

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 注文コード80592918 品番TLP118(E(O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
タイプ【入力電流】DC チャンネル数1 ピン数(ピン)5 出力論理あり RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSO 実装タイプ表面実装 標準上昇時間60ns 標準降下時間60ns 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.85 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(kVrms)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする