東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80592945
品番
TLP360J(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シリーズ
TLP 360
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大順方向電圧(V)
1.15
絶縁電圧(Vrms)
5000