東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 14-Pin PDIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80592970
品番
TC74HC74AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
14
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
極性
反転, 非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最大】6
1チップ当たりのエレメント数
2
最大伝播遅延時間@最大CL
150 ns @ 2 V
ロジック機能
D タイプ