東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592997
品番
GT30J121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法
15.9 x 4.8 x 20mm
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3P
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
30
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
トランジスタ構成
シングル
スイッチングスピード
1MHz
最大パワー消費
170 W
最大動作温度(℃)
150