東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba インバータ インバータ 74
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593006
品番
TC74HCU04AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 V
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし