東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 受動部品その他関連用品
Toshiba インバータ インバータ 74
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593015
品番
TC74HC04AP(F)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし