東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の 集積回路(IC)
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593076
品番
TC74HC165AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
16
動作モード
シリアル - シリアル, パラレル
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
ステージ数
8
方向性タイプ
単方向